HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, RM12BRD-4S(76)
仕様
ストレインリリーフは、ヒロセ電機JR製品(例: 品番 ; 537-2401 537-2401 )を確認。. ジャムナット固定シャーシレセプタクル(バヨネット)
極数
4
シリーズ
RM
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
真鍮
シェルサイズ
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047299
RM12BRD-4S(76)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください