ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装

ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2
極数
28
シリーズ
A3C
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68050467A3C-28DA-2DSA(71)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする