HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, コンパクトフラッシュカード 50 極, オス MI21A-50PD-SF(71)
長さ(mm)
40
幅(mm)
47.9
ピッチ(mm)
1.27
極数
50
深さ(mm)
8.65
材質(ハウジング)
PPS
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047396
MI21A-50PD-SF(71)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください