HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, コンパクトフラッシュカード 50 極, オス MI21A-50PD-SF(71)
MI21A-50PD-SF(71)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68047396
品番
MI21A-50PD-SF(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
幅(mm)
47.9
ピッチ(mm)
1.27
極数
50
深さ(mm)
8.65
材質(ハウジング)
PPS
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Max)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル