HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 ケーブルマウント
タイプ
電線対基板
ピッチ(mm)
2.54
極数
10
シリーズ
A1
定格電圧(V)
200
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68051316
A1-10D-2.54C
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください