曜日別特売

Molex 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 73100-0115

Molex 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 73100-0115 - 日本モレックス(molex)
仕様同軸コネクタタイプ:SMAコネクタサイズサブミニチュアシリーズSMA極性ノーマル材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応特性Molex 50 Ω SMA RF同軸基板ジャックコネクタ. 50Ω SMA RF同軸基板実装用ジャックレセプタクルは、テフロン誘導体、金めっきの中央コンタクトと真鍮本体(800-6918と800-6936のみニッケルめっき)を備えています。 これらの SMA RF 同軸基板実装用ジャックレセプタクルには、次のような部品があります。 ; 759-5293 759-5293 基板 / パネル取り付け、ジャムナットとロックワッシャ付き。 ; 759-5299 759-5299 エッジ取り付け、基板の厚さは1.インピーダンス(Ω)50結線方法はんだシリーズ番号73100バルクヘッドなし実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6804827073100-0115
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする