日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 8極 1.0mm 1列 501568-0807
仕様
PicoClasp (TM) 単列型
ピッチ(mm)
1
極数
8
シリーズ
Pico-Clasp
定格電圧(V)
50
行数
1
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シリーズ番号
501568
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050765
501568-0807
オープン
¥
949
¥1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください