Molex 基板接続用ピンヘッダ 6極 1.25mm 1列 53398-0671
仕様Molex 1.25 mm PicoBlade基板及びSMTヘッダコネクタ - 53047、53048、53261、53398シリーズ. PicoBlade基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは、小型設計で、1.25 mmピッチです。このコネクタが一部をなしている電線対基板の相互接続システムでは、基板面積が2.00 mmピッチのシステムに比べて最大45 %節約されています。PicoBladeコネクタシステムは、類似する2.00 mmピッチコネクタシステムと同じ1 Aの電流を供給できます。ハウジ
ピッチ(mm)1.25
極数6
シリーズ53398
定格電圧(V)125
行数1
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
テールピン長さ(mm)0.6
シリーズ番号53398
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
内容量1箱(5個)
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~