日本モレックス(molex)
Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010
仕様
2列垂直ヘッダ
ピッチ(mm)
2
極数
20
シリーズ
MicroClasp
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050747
55917-2010
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください