Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装

Molex FPC/FFC コネクタ, 50極, 0.5mm, 表面実装 - 日本モレックス(molex)
ピッチ(mm)0.5極数50定格電圧(V)50rmsac/dc端子の種類行数1定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号501864実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ライトアングル内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048665501864-5090
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする