仕様MIni-Lockヘッダ、53375シリーズ. これらのMolex Mini-Lock 53375シリーズヘッダは、ポジティブロック又はフリクションロックハウジングに対応しています。高い壁は、ガイドの役割を果たすだけでなく、端子を保護します。 Mini-LockヘッダのキンクPCテールにより、基板に対する保持力がさらに向上します。 51103シリーズハウジングとかん合ピッチ(mm)2.5極数2シリーズMini-Lock定格電圧(V)250表面処理コンタクト:錫行数1結線方法はんだシリーズ番号53426シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル内容量1箱(10個)