仕様Molex PremiumGrade手動圧着工具(MLX圧着端子用). 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続とタイプ圧着工具シリーズPremiumGrade使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品MLXコネクタコンタクト内容量1個