ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM11R-3C-88(50)

ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM11R-3C-88(50) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)20.5幅(mm)15.2極数8P8CシリーズTM11R深さ(mm)14.7方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.シールド形状STP実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68048130TM11R-3C-88(50)
オープン
829
912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする