HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ
タイプ
B
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
PCN10
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
ローディング列
45342
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048419
PCN10-20P-2.54DS(72)
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください