Texas Instruments
Texas Instruments コンバータ, 3A LM2596S-12/NOPB
出力電圧(V)
(Max)12.48、(Min)11.52
入力電圧(V)
(Min) 4.5
出力電流(A)
3
ピン数(ピン)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DDPAK、TO-263
出力数
1
レギュレータ
ステップダウン
出力タイプ
固定
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059199
LM2596S-12/NOPB
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください