曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-3EP-2.5C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-3EP-2.5C - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)2.5極数3シリーズDF1E行数1結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063478DF1E-3EP-2.5C
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする