HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-2EP-2.5C
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
DF1E
行数
1
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063469
DF1E-2EP-2.5C
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください