HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1E-2EP-2.5C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
68063469
品番
DF1E-2EP-2.5C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
シリーズ
DF1E
行数
1
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート