ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF14-3S-1.25C

ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF14-3S-1.25C - HIROSE(ヒロセ電機)
長さ(mm)
5.7
幅(mm)
2.3
ピッチ(mm)
1.25
極数
3
シリーズ
DF14
材質(ハウジング)
PA
行数
1
オス・メス
メス
併用可能製品
DF14シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062909DF14-3S-1.25C
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする