HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:1.25mm 1列 DF14-3S-1.25C
DF14-3S-1.25C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
68062909
品番
DF14-3S-1.25C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
5.7
幅(mm)
2.3
ピッチ(mm)
1.25
極数
3
シリーズ
DF14
材質(ハウジング)
PA
行数
1
オス・メス
メス
併用可能製品
DF14シリーズ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート