HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2.0mm 2 列 スルーホール実装
ピッチ(mm)
2
極数
24
シリーズ
DF11
定格電流(A)
2
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタシステム
基板対基板
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061624
DF11-24DS-2DSA(05)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください