ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 DF1B-6P-2.5DS(01)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 DF1B-6P-2.5DS(01) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
シリーズ
DF1B
定格電圧
250.0 V 、 500.0 V dc 、 650.0 V ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)4.5
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063295DF1B-6P-2.5DS(01)
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする