HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板用コネクタハウジング 13極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-13S-1.25C
長さ(mm)
17.9
幅(mm)
4
ピッチ(mm)
1.25
極数
13
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF13 ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062254
DF13-13S-1.25C
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください