ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 24極 2.0mm 2列 DF11C-24DP-2V(57) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数24シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059190DF11C-24DP-2V(57)
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする