ヒロセ電機 丸型コネクタ, 11極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-11S
- 仕様
- ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ
- 極数
- 11
- シリーズ
- LF
- ソケットorプラグ
- ソケット
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 2.0 , 10.0
- シェルサイズ
- 13
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- IP等級
- IP67, IP68
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 内容量
- 1箱(5個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












