HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 11極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF13WBP-11S
LF13WBP-11S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060057
品番
LF13WBP-11S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
ケーブルプラグ(メス). メスコンタクト付きプラグ
極数
11
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
2.0 , 10.0
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85