HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス HIF3シリーズ 圧着 HIF3-2226SCC
シリーズ
HIF3
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作温度(℃)
(Min)-55、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
HIF3シリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
15
表面処理(コンタクト)
金
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062787
HIF3-2226SCC
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください