曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 HIF3FC-16PA-2.54DSA(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数16シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058770HIF3FC-16PA-2.54DSA(71)
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする