曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 HIF3H-50PB-2.54DSA(61) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 HIF3Hシリーズ 2.54 mm 基板対基板ピンヘッダ. HIF3FH シリーズ 2.54 mmシュラウド付き基板対基板ピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。この HIF3FH シリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングルまたは垂直基板実装タイプがあり、ワイヤラップ終端タイプも用意されています(品番 ; 896-1130 896-1130 を確認してください)。 この HIF3F 基板対基板用ヘッダの主な用途には、コンピュータ、ピッチ(mm)2.54極数50シリーズHIF3H定格電圧(V)300→0定格電流(A)3行数2結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059917HIF3H-50PB-2.54DSA(61)
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする