曜日別特売

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)

ヒロセ電機 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 30極 2列 オス, HIF3Bシリーズ, HIF3CA-30PA-2.54DSA(63) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様リボンケーブルコネクタ誤挿入防止機構 対応ケーブル: UL2651 AWG #28フラットケーブルピッチ(mm)2.54極数30シリーズHIF3B定格電圧(V)650.0ac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058106HIF3CA-30PA-2.54DSA(63)
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする