曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2428PC

ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF1Eシリーズ 圧着 DF1E-2428PC - HIROSE(ヒロセ電機)
シリーズDF1E最大電流(A)3動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品DF1Eコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063557DF1E-2428PC
オープン
929
1,022(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする