HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, LF07WBR-3S
仕様
シャーシソケット(メス). メスコンタクト付きレセプタクル
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058526
LF07WBR-3S
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください