ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3FC-26PA-2.54DS(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号3FCシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059296HIF3FC-26PA-2.54DS(71)
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする