HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF07WBJ-3S
仕様
ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数
3
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
シェルサイズ
7
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058517
LF07WBJ-3S
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください