曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3FC-20PA-2.54DSA(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.ピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3FC定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058779HIF3FC-20PA-2.54DSA(71)
オープン409
341
アウトレット
375(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする