曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 HIF3F-20PA-2.54DS(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機HIF3Fシリーズ2.54 mmシュラウド基板ピンヘッダ. HIF3Fシリーズ2.54 mm垂直 / ライトアングル基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3Fシリーズ2.54 mm基板ボックススタイルシュラウドヘッダは、誤挿入防止のためのラッチホルダ、極性キー、及び溝付きハウジング設計となっており、HIF3Bシリーズに対応します。 このHIF3Fシュラウド基板ピンヘッダの主な用途には、コンピュータ、端末機器、Pピッチ(mm)2.54極数20シリーズHIF3F定格電圧(V)最大200.0定格電流(A)1行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058998HIF3F-20PA-2.54DS(71)
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする