HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C
長さ(mm)
12.9
幅(mm)
3.2
ピッチ(mm)
1.25
極数
9
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060800
DF13-9S-1.25C
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください