曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DS(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 HIF3FC-40PA-2.54DS(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機 HIF3FB / HIF3FCシリーズ 2.54 mm低プロファイル基板ピンヘッダ. HIF3FB / HIF3FC シリーズ 2.54 mm 低プロファイルライトアングル / 垂直基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色の UL94V-0 PBT 製で、部分的に金めっきコンタクトを備えています。垂直タイプも耐フラックス設計となっています。このHIF3FB / HIF3FCシリーズシュラウド付き基板接続用ヘッダは、高さ9.2 mmの低プロファイルで、スタッキング接続の基板間クリアランスは12.
ピッチ(mm)
2.54
極数
40
シリーズ
HIF3FC
定格電圧(V)
最大200.0
定格電流(A)
1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68059025HIF3FC-40PA-2.54DS(71)
オープン
¥649
¥714(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする