HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, パネルマウント, LF07WBR-3P
仕様
シャーシプラグ(オス). オスコンタクト付きレセプタクル
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
亜鉛
材質(コンタクト)
青銅
シェルサイズ
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68058027
LF07WBR-3P
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください