HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-2428SC
シリーズ
DF11
適合電線(mm
2
)
(Max)0.2
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+85
適合電線サイズ
(Min)28AWG、(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68062900
DF11-2428SC
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください