ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 DF1BZ-10DP-2.5DSA

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 2列 DF1BZ-10DP-2.5DSA - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
対応ピン長:4.5mm
ピッチ(mm)
2.5
極数
10
シリーズ
DF1BZ
定格電圧(V)
250.0、500.0dc、650.0ac
定格電流(A)
3
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061107DF1BZ-10DP-2.5DSA
オープン
¥599
¥659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする