ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 DF1B-2P-2.5DSA(01) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様対応ピン長:4.5mmピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B定格電圧(V)250.0、500.0dc、650.0ac定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応特性圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.6シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061089DF1B-2P-2.5DSA(01)
オープン
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする