HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-4S-1.25C
長さ(mm)
6.65
幅(mm)
3.2
ピッチ(mm)
1.25
極数
4
シリーズ
DF13
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ミニチュア圧着コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060748
DF13-4S-1.25C
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください