曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF14-2P-1.25H(26)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 DF14-2P-1.25H(26) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様基板用コネクタ DF14 ライトアングル ピンヘッダ(表面実装)ピッチ(mm)1.25極数2シリーズDF14定格電圧(V)150定格電流(A)1表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装接続方向ライトアングル内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68061509DF14-2P-1.25H(26)
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする