HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, LF10WBJ-4S
仕様
ケーブルソケット(メス). 直径11.5 mm、長さ36.3 mm. メスコンタクト付きジャック
極数
4
シリーズ
LF
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP68
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059996
LF10WBJ-4S
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください