ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1BZ-4P-2.5DS

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.5mm 1列 DF1BZ-4P-2.5DS - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
ピッチ(mm)
2.5
極数
4
シリーズ
DF1BZ
定格電圧
250.0 V 、 500.0 V dc 、 650.0 V ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:錫
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
(対応)4.5
結線方法
はんだ
テールピン長さ(mm)
3.6
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
電線対基板
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063417DF1BZ-4P-2.5DS
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする