HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF11-28DS-2R26(05)
長さ(mm)
30
幅(mm)
6.5
ピッチ(mm)
2
極数
28
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059646
DF11-28DS-2R26(05)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください