DF11-28DS-2R26(05) ヒロセ電機 コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF11-28DS-2R26(05) HIROSE(ヒロセ電機) 68059646

ヒロセ電機 コネクタハウジング 28極 ピッチ:2mm 2列 DF11-28DS-2R26(05)DF11-28DS-2R26(05)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68059646
品番
DF11-28DS-2R26(05)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
長さ(mm)
30
幅(mm)
6.5
ピッチ(mm)
2
極数
28
シリーズ
DF11
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF11シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする