ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12S (73)
- 仕様
- ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止
- 極数
- 12
- ソケットorプラグ
- プラグ
- 定格電圧(V)
- 100
- 定格電流(A)
- 2
- 材質(ハウジング)
- 真鍮, 亜鉛
- シェルサイズ
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- コネクタサイズ
- ミニチュア
- コンタクトジェンダー
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 最大動作温度(℃)
- 85
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)











