HR10-10P-12S (73) ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12S (73) HIROSE(ヒロセ電機) 68058560

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 12極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-10P-12S (73)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68058560
品番
HR10-10P-12S (73)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998
仕様
ケーブル実装ソケットは、ジャック プラグまたはパネル実装プラグと適合します。ケーブル実装プラグは、ジャック ソケットまたはパネル実装ソケットと適合します。. HR10シリーズ(11, 14mm). 耐久性と信頼性の高いコンパクトな超小型コネクタ 着脱を素早く行うための簡単操作"プッシュプル式"ラッチング機構が特徴 5キー分極方式により、誤挿入を防止
極数
12
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
2
材質(ハウジング)
真鍮, 亜鉛
シェルサイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする